プロトティップ
Supreme TC610超硬ねじ切りカッター WJ30RCコート(メートルねじ)
Supreme(シュプリーム)高性能ねじ切りカッターです。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。
ねじ切り加工。
仕様
TiAlN
材質
超硬
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃数
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16904347
TC610-M10-W0-WJ30RC
826-0801
4
72
1.5
M10
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16904365
TC610-M10-W1-WJ30RC
826-0803
4
72
1.5
M10
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16904381
TC610-M10X0.5-W0-WJ30RC
826-0804
7
63
0.5
MF10×0.5
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16904390
TC610-M10X0.5-W1-WJ30RC
826-0805
7
63
0.5
M10×0.5
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16904399
TC610-M10X1-W0-WJ30RC
826-0806
5
63
1
MF10×1
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16904417
TC610-M10X1-W1-WJ30RC
826-0808
5
63
1
M10×1
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16904426
TC610-M12-W0-WJ30RC
826-0809
4
80
1.75
M12
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16904451
TC610-M12-W1-WJ30RC
826-0811
4
80
1.75
M12
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16904539
TC610-M14-W0-WJ30RC
826-0820
4
83
2
M14
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16904548
TC610-M14-W1-WJ30RC
826-0822
4
83
2
M14
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16904618
TC610-M16-W0-WJ30RC
826-0829
5
92
2
M16
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16904636
TC610-M16-W1-WJ30RC
826-0831
5
92
2
M16
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16904749
TC610-M20-W0-WJ30RC
826-0843
6
92
2.5
M20
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16904758
TC610-M20-W1-WJ30RC
826-0845
6
92
2.5
M20
オープン
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16904801
TC610-M24-W0-WJ30RC
826-0849
6
104
3
M24
オープン
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16904810
TC610-M24-W1-WJ30RC
826-0851
6
104
3
M24
オープン
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16904837
TC610-M6-W0-WJ30RC
826-0856
4
57
1
M6
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16904855
TC610-M6-W1-WJ30RC
826-0858
4
57
1
M6
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16904871
TC610-M6X0.5-W0-WJ30RC
826-0859
5
57
0.5
MF6×0.5
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16904880
TC610-M6X0.5-W1-WJ30RC
826-0860
5
57
0.5
M6×0.5
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16904889
TC610-M8-W0-WJ30RC
826-0861
4
65
1.25
M8
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16904907
TC610-M8-W1-WJ30RC
826-0863
4
65
1.25
M8
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください