プロトティップ
Supreme TC610超硬ねじ切りカッター WJ30RCコート(UNFねじ)
Supreme(シュプリーム)高性能ねじ切りカッターです。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。
ねじ切り加工。
仕様
TiAlN
材質
超硬
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃数
全長(mm)
呼び寸法
刃長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16905151
TC610-UNF10-W0-WJ30RC
826-0889
3
57
UNF10
7.937
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16905160
TC610-UNF10-W1-WJ30RC
826-0890
3
57
UNF10
7.937
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16905169
TC610-UNF1/4-W0-WJ30RC
826-0891
4
57
UNF1/4
9.978
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16905178
TC610-UNF1/4-W1-WJ30RC
826-0892
4
57
UNF1/4
9.978
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16905187
TC610-UNF3/4-W0-WJ30RC
826-0893
6
88
UNF3/4
28.575
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16905196
TC610-UNF3/4-W1-WJ30RC
826-0894
6
88
UNF3/4
28.575
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16905205
TC610-UNF5/16-W0-WJ30RC
826-0895
4
57
UNF5/16
12.7
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16905221
TC610-UNF5/16-W1-WJ30RC
826-0896
4
57
UNF5/16
12.7
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16905230
TC610-UNF7/16-W0-WJ30RC
826-0897
4
63
UNF7/16
17.78
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16905239
TC610-UNF7/16-W1-WJ30RC
826-0898
4
63
UNF7/16
17.78
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16905248
TC610-UNF9/16-W0-WJ30RC
826-0899
5
72
UNF9/16
22.557
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16905257
TC610-UNF9/16-W1-WJ30RC
826-0900
5
72
UNF9/16
22.557
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください