プロトティップ
Supreme TC610超硬ねじ切りカッター WB10RDコート(メートル細目ねじ)
Supreme(シュプリーム)高性能ねじ切りカッターです。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。
ねじ切り加工。
仕様
TiAlN+ZrN
材質
超硬
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃数
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16904487
TC610-M12X1.5-W1-WB10RD
826-0815
5
72
1.5
M12×1.5
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16904521
TC610-M12X1-W1-WB10RD
826-0818
6
72
1
M12×1
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16904566
TC610-M14X1.5-W1-WB10RD
826-0824
6
83
1.5
M14×1.5
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16904600
TC610-M14X1-W1-WB10RD
826-0827
7
83
1
M14×1
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16904661
TC610-M16X1.5-W1-WB10RD
826-0833
6
83
1.5
M16×1.5
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16904706
TC610-M18X1.5-W1-WB10RD
826-0839
7
92
1.5
M18×1.5
オープン
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16904776
TC610-M20X2-W1-WB10RD
826-0847
6
92
2
M20×2
オープン
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16904925
TC610-M8X0.75-W1-WB10RD
826-0865
5
57
0.75
M8×0.75
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください