ワルター
フェイスミルカッター M5004 円筒シャンク メトリック
8コーナー使いのチップを使用。
用途
鉄系、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材および高硬度材に。
正面フライス加工、斜め沈み加工、ヘリカル沈み加工、面取り加工に。
適合チップ
OD 0504
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃数
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
切削径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16917507
M5004-032-A20-02-03
411-4603
2
110
20
32
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16917516
M5004-032-A25-02-03
410-9723
2
150
25
32
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16917525
M5004-040-A20-03-03
411-1400
3
110
20
40
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
16917541
M5004-040-A25-03-03
413-0330
3
150
25
40
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください