フェースミル M4003 円筒穴横キー溝DIN138 インチ

フェースミル M4003 円筒穴横キー溝DIN138 インチ - ワルター

アプローチ角45°、4コーナー使いチップのカッターです。
ハイポジブレーカー形状により低い所要動力
汎用的に使用できる共用可能チップが高い経済性を実現
荒・仕上げ加工用チップの組み合わせによる加工工数の削減ができます

用途
鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、非鉄金属および難削材の正面フライス加工用。
荒加工、中仕上げ加工および仕上げ加工に。
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃数
全長(mm)
切削径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16914235M4003.031-B13-04-4.5413-151044031.75
オープン
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
16914251M4003.038-B19-04-4.5411-268844038.1
オープン
50,980
56,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
16914260M4003.051-B19-04-6.5411-115644050.8
オープン
60,980
67,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
16914269M4003.051-B19-06-4.5413-000064050.8
オープン
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
16914278M4003.064-B26-07-4.5411-271175063.5
オープン
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
16914287M4003.064-B26-05-6.5411-747355063.5
オープン
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
16914296M4003.076-B26-08-4.5411-741585076.2
オープン
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
16914305M4003.076-B26-06-6.5410-941765076.2
オープン
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
16914321M4003.102-B38-07-6.5412-9987763101.6
オープン
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16914330M4003.102-B38-09-4.5410-9407963101.6
オープン
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
16914339M4003.127-B38-08-6.5410-9411863127
オープン
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
16914348M4003.152-B38-09-6.5413-3158963152.4
オープン
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする