プロトティップ
ねじ切りカッター TICNコート(メートル細目ねじ)
超硬ねじ切りカッターです。
ミーリング加工でねじを作成します。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。
ねじ切り加工。
仕様
TICN
材質
超硬
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃数
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16896541
H5150106-M10X1
803-1323
4
72
1
M10×1
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16896550
H5150106-M12X1.5
803-1324
5
83
1.5
M12×1.5
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16896559
H5150106-M16X1
803-1325
6
92
1
M16×1
オープン
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16896568
H5150106-M16X1.25
803-1326
6
92
1.25
M16×1.25
オープン
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16896577
H5150106-M16X1.5
803-1327
6
92
1.5
M16×1.5
オープン
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16896586
H5150106-M16X2
803-1329
6
92
2
M16×2
オープン
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください