ねじ切りカッター ノンコート(メートルねじ)

ねじ切りカッター ノンコート(メートルねじ) - プロトティップ

超硬ねじ切りカッターです。
ミーリング加工でねじを作成します。

用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。
ねじ切り加工。
材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃数
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16896306H505500-M3803-12353570.5M3
オープン
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
16896315H5055016-M10803-12363831.5M10
オープン
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
16896331H5055016-M12803-12374831.75M12
オープン
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
16896340H5055016-M14803-12064922M14
オープン
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
16896349H5055016-M16803-12074922M16
オープン
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16896358H5055016-M4803-12083570.7M4
オープン
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
16896367H5055016-M5803-12093570.8M5
オープン
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
16896376H5055016-M6803-12383631M6
オープン
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
16896385H5055016-M8803-12393721.25M8
オープン
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする