ねじ切りカッター TICNコート(メートルねじ)

ねじ切りカッター TICNコート(メートルねじ) - プロトティップ

超硬ねじ切りカッターです。
ミーリング加工でねじを作成します。

用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。
ねじ切り加工。
仕様TICN材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃数
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16896297H5055006-M3803-12343570.5M3
オープン
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
16896401H5055106-M3803-12483570.5M3
オープン
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
16896410H5055116-M10803-12493831.5M10
オープン
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
16896419H5055116-M12803-12504831.75M12
オープン
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
16896428H5055116-M14803-12514922M14
オープン
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
16896437H5055116-M16803-12524922M16
オープン
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
16896446H5055116-M4803-12533570.7M4
オープン
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
16896455H5055116-M5803-12543570.8M5
オープン
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
16896471H5055116-M6803-12553631M6
オープン
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16896480H5055116-M8803-12563721.25M8
オープン
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする