ねじ切りカッター TICNコート(NPTねじ)

ねじ切りカッター TICNコート(NPTねじ) - プロトティップ

超硬ねじ切りカッターです。
ミーリング加工でねじを作成します。

用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。
ねじ切り加工。
仕様TICN材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃数
全長(mm)
呼び寸法
刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16896656H5551106-NPT1/16803-1295357NPT1/1611.5
オープン
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
16896665H5551106-NPT1-2803-1296592NPT127.12
オープン
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
16896681H5551106-NPT1/2-3/4803-1297482NPT1/2-3/420.46
オープン
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
16896690H5551106-NPT1/4-3/8803-1298366NPT1/4-3/815.92
オープン
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
16896699H5551106-NPT1/8803-1299358NPT1/811.5
オープン
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする