曜日別特売

ねじ切りカッター TICNコート(MJねじ)

ねじ切りカッター TICNコート(MJねじ) - プロトティップ

超硬ねじ切りカッターです。ミーリング加工でねじを作成します。

用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。
ねじ切り加工。
仕様TICN材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃数
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16896245H5036006-MJ4826-07773540.7MJ4
オープン
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
16896261H5036006-MJ5826-07783540.8MJ5
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16896270H5036006-MJ6826-07793541MJ6
オープン
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
16896279H5036016-MJ10826-07804581.5MJ10
オープン
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
16896288H5036016-MJ8826-07824581.25MJ8
オープン
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする