ねじ切りカッター TICNコート(UNJFねじ)

ねじ切りカッター TICNコート(UNJFねじ) - プロトティップ

超硬ねじ切りカッターです。ミーリング加工でねじを作成します。

用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。
ねじ切り加工。
仕様TICN材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃数
全長(mm)
呼び寸法
刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16896595H5336006-UNJF10826-0783354UNJF107.94
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16896611H5336006-UNJF1/4826-0784354UNJF1/49.98
オープン
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
16896620H5336016-UNJF1/2826-0785473UNJF1/219.05
オープン
92,980
102,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
16896629H5336016-UNJF3/8826-0786358UNJF3/814.82
オープン
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
16896638H5336016-UNJF5/16826-0787358UNJF5/1612.7
オープン
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16896647H5336016-UNJF7/16826-0788472UNJF7/1617.78
オープン
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする