曜日別特売

フェイスミルカッター M5011 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック

フェイスミルカッター M5011 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック - ワルター

高い切削パラメータと長い工具寿命により最高の生産性
高い安定性による優れたプロセス信頼性
さまざまなチップサイズ、コーナーRおよびチップブレーカーで加工に最適に対応
汎用的に使用でき工具コスト削減および手間を最小化

用途
正面フライス加工
自動車、一般部品加工用。
適合チップSN.X1205内容量1個
全12種類を絞り込む
トラスコ品番
12種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
刃数
シャンク径(Φmm)
切削径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16921838M5011-050-B22-04-08-AP646-459142250
オープン
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
16921847M5011-063-B22-05-08-AP646-454152263
オープン
92,980
102,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
16921856M5011-063-B22-07-08646-456272263
オープン
91,980
101,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
16921865M5011-063-B27-05-08-AP646-457252763
オープン
92,980
102,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
16921881M5011-063-B27-07-08646-453472763
オープン
91,980
101,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
16921890M5011-080-B27-07-08-AP646-455172780
オープン
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
16921899M5011-080-B27-09-08646-454292780
オープン
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
16921908M5011-100-B32-08-08-AP646-4538832100
オープン
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
16921917M5011-100-B32-11-08646-45891132100
オープン
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
16921926M5011-125-B40-10-08-AP646-45361040125
オープン
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
16921935M5011-125-B40-14-08646-45351440125
オープン
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
16921951M5011-160-B40-18-08646-45491840160
オープン
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする