曜日別特売

シャンク工具 外径溝加工 G4014...-P

シャンク工具 外径溝加工 G4014...-P - ワルターシャンク工具 外径溝加工 G4014...-P - ワルターシャンク工具 外径溝加工 G4014...-P - ワルターシャンク工具 外径溝加工 G4014...-P - ワルターシャンク工具 外径溝加工 G4014...-P - ワルターシャンク工具 外径溝加工 G4014...-P - ワルター
仕様サイドスクリュークランプ適合チップDX18・・RoHS指令(10物質対応)対応クーラント精密クーラント内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
勝手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16916150G4014-1212L-2T12DX18-P411-45061212
オープン
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
16916159G4014-1212L-2.5T12DX18-P411-45281212
オープン
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
16916168G4014-1212L-3T12DX18-P411-92511212
オープン
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
16916177G4014-1616L-2T12DX18-P411-60521616
オープン
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
16916186G4014-1616L-2T17DX18-P412-71711616
オープン
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
16916195G4014-1616L-2.5T17DX18-P412-71871616
オープン
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
16916211G4014-1616L-3T17DX18-P412-24161616
オープン
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
16916220G4014-1212R-2T12DX18-P412-71101212
オープン
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
16916229G4014-1212R-2.5T12DX18-P412-24471212
オープン
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
16916238G4014-1212R-3T12DX18-P412-23861212
オープン
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
16916247G4014-1616R-2T12DX18-P411-45411616
オープン
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
16916256G4014-1616R-2T17DX18-P412-71131616
オープン
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
16916265G4014-1616R-2.5T17DX18-P412-71681616
オープン
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
16916281G4014-1616R-3T17DX18-P411-91911616
オープン
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
16916290G4014-2020L-2T17DX18-P411-92882020
オープン
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
16916299G4014-2020R-2T17DX18-P412-86882020
オープン
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
16916308G4014-2020L-3T17DX18-P412-87722020
オープン
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
16916317G4014-2020R-3T17DX18-P412-71842020
オープン
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする