曜日別特売

シャンク工具 外径溝加工 G4011...-P

シャンク工具 外径溝加工 G4011...-P - ワルターシャンク工具 外径溝加工 G4011...-P - ワルターシャンク工具 外径溝加工 G4011...-P - ワルターシャンク工具 外径溝加工 G4011...-P - ワルター
適合チップDX18・・RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
勝手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16906316G4011-2020R-4T17DX18-P412-49202020
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
16906350G4011-2525L-4T17DX18-P411-22872525
オープン
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
16906368G4011-2525R-4T17DX18-P412-48522525
オープン
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
16916755G4011-2525L-2.5T17DX18-P413-34622525
オープン
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
16916771G4011-2525L-2T17DX18-P410-98092525
オープン
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
16916780G4011-2525L-3T17DX18-P413-02692525
オープン
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
16916789G4011-2525R-2.5T17DX18-P411-45722525
オープン
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
16916798G4011-2525R-2T17DX18-P411-30722525
オープン
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
16916807G4011-2525R-3T17DX18-P411-78102525
オープン
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
16918225G4011-2020L-4T17DX18-P412-09782020
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする