曜日別特売

シャンク工具 外径溝加工 G1011

シャンク工具 外径溝加工 G1011 - ワルターシャンク工具 外径溝加工 G1011 - ワルターシャンク工具 外径溝加工 G1011 - ワルター
適合チップGX24・・RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
勝手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16893847G1011.2020L-3T12GX24802-37692020
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
16893856G1011.2020L-3T21GX24802-37702020
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
16893881G1011.2020L-4T21GX24802-37722020
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
16893890G1011.2020R-3T12GX24802-37792020
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
16893899G1011.2020R-3T21GX24802-37802020
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
16893908G1011.2020R-4T12GX24802-37812020
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
16893917G1011.2020R-4T21GX24802-37822020
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
16893926G1011.2525L-3T12GX24802-35602525
オープン
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
16893935G1011.2525L-3T21GX24802-35612525
オープン
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
16893951G1011.2525L-4T12GX24802-35622525
オープン
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
16893960G1011.2525L-4T21GX24802-35632525
オープン
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
16893969G1011.2525L-5T12GX24802-35642525
オープン
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
16893978G1011.2525L-5T21GX24802-35652525
オープン
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
16893987G1011.2525L-6T12GX24802-35672525
オープン
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
16894005G1011.2525L-6T32GX24802-35692525
オープン
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
16894021G1011.2525R-3T12GX24802-38002525
オープン
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
16894030G1011.2525R-3T21GX24802-38012525
オープン
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
16894039G1011.2525R-4T12GX24802-38022525
オープン
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
16894048G1011.2525R-4T21GX24802-38032525
オープン
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
16894057G1011.2525R-5T12GX24802-38042525
オープン
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
16894066G1011.2525R-5T21GX24802-38292525
オープン
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
16894075G1011.2525R-5T32GX24802-38302525
オープン
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
16894100G1011.2525R-6T21GX24802-38322525
オープン
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
16912248G1011.2020L-2T21GX24411-87842020
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
16912257G1011.2020R-2T21GX24411-72032020
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
16912266G1011.2525L-4T32GX24411-87422525
オープン
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
16893865G1011.2020L-4T12GX24802-37712020
オープン
取扱い終了
返品不可
16893996G1011.2525L-6T21GX24802-35682525
オープン
取扱い終了
返品不可
16894091G1011.2525R-6T12GX24802-38312525
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする