曜日別特売

SBNクランプブロック

SBNクランプブロック - ワルター
用途突っ切りブレード用ツールブロック材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
シャンク幅B(mm)
シャンク高さH(mm)
機能長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16902588SBN2020-26-K802-522590202690
オープン
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
16902597SBN2520-32-K802-52261102032110
オープン
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
16902606SBN3229-32-K802-52271202932120
オープン
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
16902615SBN3229-46-K802-52281502946150
オープン
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
16902631SBN4037-46-K802-52291503746150
オープン
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする