ワルター
シャンク工具 外径溝加工 G4014
ポジエンゲージ機構による高いプロセス信頼性(特に小さなチップ幅でのチップ取り付け間違いがない)
機械内で容易にチップを交換でき工具交換時間を70%削減しました。
用途
外径溝加工用。
自動盤およびマルチスピンドルマシン、最大150barのクーラント圧にて精密クーラントに対応。
適合チップ
DX18・・
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
25
件中 1~25件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
勝手
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16906386
G4014-1212L-3T12DX18
411-3833
12
12
左
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
16906395
G4014-1212R-3T12DX18
411-3826
12
12
右
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
16916001
G4014-1010L-1.5T10DX18
412-0861
10
10
左
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
16916010
G4014-1010R-1.5T10DX18
411-6055
10
10
右
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
16916019
G4014-1010L-2T10DX18
412-3976
10
10
左
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
16916028
G4014-1010R-2T10DX18
411-9213
10
10
右
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
16916037
G4014-1212L-1.5T12DX18
411-7608
12
12
左
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
16916046
G4014-1212L-2T12DX18
411-7713
12
12
左
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
16916055
G4014-1616L-1.5T12DX18
412-7140
16
16
左
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
16916071
G4014-1616L-2T12DX18
412-2383
16
16
左
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
16916080
G4014-1616L-3T17DX18
412-4007
16
16
左
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
16916089
G4014-2020L-3T17DX18
412-8791
20
20
左
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
16916098
G4014-2020R-3T17DX18
412-0815
20
20
右
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
16916107
G4014-1212R-1.5T12DX18
411-7624
12
12
右
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
16916116
G4014-1616R-1.5T12DX18
412-8720
16
16
右
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
16916125
G4014-1616R-2T12DX18
412-2462
16
16
右
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
16916141
G4014-1616R-3T17DX18
412-3949
16
16
右
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
16918478
G4014-2020R-2T17DX18
409-8476
20
20
右
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
16918487
G4014-2020L-2T17DX18
409-5255
20
20
左
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
16918496
G4014-1616R-2T17DX18
410-3196
16
16
右
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
16918505
G4014-1616L-2T17DX18
409-5257
16
16
左
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
16918521
G4014-1212R-1T12DX18
410-4734
12
12
右
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
16918530
G4014-1212L-1T12DX18
410-4772
12
12
左
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
16918539
G4014-1010R-1T12DX18
409-8411
10
10
右
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
16918548
G4014-1010L-1T12DX18
410-4736
10
10
左
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください