曜日別特売

NCCIボーリングバー 内径溝加工

NCCIボーリングバー 内径溝加工 - ワルター

モジュール式内径溝入れ工具ホルダーです。

用途旋削加工。トラスコ品番802-4549材質スチール全長(mm)179.4溝幅(mm)0.6-1.7最大溝深さ(mm)2首下長(mm)40シャンク径(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートGX内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16900418NCCI16-2025R-GX09-1
オープン
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする