ワルター
NCHEシャンク工具 端面溝入れ加工90°
モジュール式溝入れ工具ホルダーです。
用途
旋削加工。
材質
スチール
幅(mm)
25
高さ(mm)
25
溝幅(mm)
3.0-3.5
最大溝深さ(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用インサート
GX
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16900461
NCHE25-2525L-GX24-2-1
802-4836
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16900470
NCHE25-2525R-GX24-2-1
802-4847
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください