曜日別特売

NCOEシャンク工具 端面溝入れ加工90°

NCOEシャンク工具 端面溝入れ加工90° - ワルター

モジュール式溝入れ工具ホルダーです。

用途旋削加工。材質スチール幅(mm)25高さ(mm)25溝幅(mm)4.0-5.0最大溝深さ(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートGX内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16900488NCOE25-2525L-GX24-3-1802-5067
オープン
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
16900497NCOE25-2525R-GX24-3-1802-5016
オープン
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
16900506NCOE25-2525R-GX24-3-3802-5020
オープン
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする