ワルター
NCEEシャンク工具 端面溝入れ加工
モジュール式溝入れ工具ホルダーです。
用途
旋削加工。
材質
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用インサート
GX
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
溝幅(mm)
最大溝深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16900427
NCEE20-2020R-GX24-2-2
802-4638
20
20
3.0-3.5
14
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16900436
NCEE25-2525R-GX24-2-3
802-4563
25
25
3.0-3.5
15
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16900445
NCEE32-3225L-GX24-4-5
802-4734
25
32
6
15
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください