曜日別特売

NCBEシャンク工具 外径溝加工

NCBEシャンク工具 外径溝加工 - ワルター

モジュール式溝入れ工具ホルダーです。

用途旋削加工。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応使用インサートGX内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
溝幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16900375NCBE25-2525L-GX24-2-21803-38734.0-5.0
オープン
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
16900391NCBE25-2525R-GX24-3-21803-38784.0-5.0
オープン
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
16900400NCBE32-3225R-GX24-3-21803-39014.0-5.0
オープン
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
16900409NCBE32-3225R-GX24-4-21803-39026
オープン
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする