ワルター
NCLEシャンク工具 外径溝加工90°
モジュール式溝入れ工具ホルダーです。
用途
旋削加工。
トラスコ品番
802-4958
材質
スチール
幅(mm)
25
高さ(mm)
25
溝幅(mm)
2.0-2.5
最大溝深さ(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用インサート
GX
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16900479
NCLE25-2525L-GX16-1
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください