曜日別特売

NCAEシャンク工具 外径溝加工

NCAEシャンク工具 外径溝加工 - ワルター

モジュール式溝入れ工具ホルダーです。

用途旋削加工。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応使用インサートGX内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
溝幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16900147NCAE20-2020R-GX16-1803-37562.0-2.5
オープン
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
16900156NCAE25-2525L-GX16-2803-37603.0-3.5
オープン
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
16900165NCAE25-2525R-GX16-2803-37353.0-3.5
オープン
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
16900181NCAE32-3225R-GX16-2803-37813.0-3.5
オープン
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする