曜日別特売

XLDEシャンク工具 径方向

XLDEシャンク工具 径方向 - ワルター

自動盤用突っ切り溝入れ工具ホルダーです。

用途旋削加工。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応使用インサートGX内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
溝幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16905869XLDEL1212K-GX16-1802-612311.988811.98882.0-2.5
オープン
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
16905887XLDEL1616K-GX16-1802-612916.00216.0022.0-2.5
オープン
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
16905921XLDEL2020K-GX16-1802-613319.989819.98982.0-2.5
オープン
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
16905930XLDER1212K-GX16-1802-614111.988811.98882.0-2.5
オープン
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
16905939XLDER1616K-GX16-1802-614716.00216.0022.0-2.5
オープン
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
16905948XLDER1616K-GX16-2802-614916.00216.0023.0-3.18
オープン
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
16905957XLDER2020K-GX16-2802-615219.989819.98983.0-3.18
オープン
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする