曜日別特売

XLDE-Cシャンク工具 径方向/コントラ

XLDE-Cシャンク工具 径方向/コントラ - ワルター

自動盤用突っ切り溝入れ工具ホルダーです。

用途旋削加工。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応使用インサートGX内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
溝幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16905878XLDEL1212K-GX16-1C802-612411.988811.98882.0-2.5
オープン
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
16905896XLDEL1616K-GX16-1C802-613016.00216.0022.0-2.5
オープン
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
16905905XLDEL1616K-GX16-2C802-613216.00216.0023.0-3.18
オープン
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする