曜日別特売

メッシュハンモック

メッシュハンモック - CAPTAIN STAGメッシュハンモック - CAPTAIN STAGメッシュハンモック - CAPTAIN STAG

コンパクトになるメッシュハンモック。キャンプやアウトドアに大活躍。散らかった荷物をぶら下げて収納。携帯に便利、コンパクト収納。

材質ポリプロピレン、リング:鉄(クロムめっき)長さ(mm)ロープ:1700サイズ質量(g)250寸法(幅W×長さL)(mm)ネット面:600×1800内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16923387UD-2020
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする