東京堂
お花に合うBOX ライナー付
花器・花瓶・フラワーベースとして、フラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジ、ギフトとして。
仕様
ライナー付
寸法(cm)
口13×H10
内容量
1個
注意
※製造方法によっては、同じ商品でもサイズや色に多少のばらつきが生じる可能性がございます。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16923256
GF000090-013
紙/タント紙/カラー段ボール
ベージュ
¥
890
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16923265
GF000090-015
紙/タント紙/カラー段ボール
グレー
¥
890
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72893628
GF000090-002
紙、タント紙、カラー段ボール
ピンク
¥
890
¥
889
¥
978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72893637
GF000090-017
紙、タント紙、カラー段ボール
パープル
¥
890
¥
889
¥
978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72893646
GF000090-024
紙、タント紙、カラー段ボール
グリーン
¥
890
¥
889
¥
978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。