曜日別特売

ツヨロン 胴ベルト(アジャスト付きワンタッチバックル)

ツヨロン 胴ベルト(アジャスト付きワンタッチバックル) - ツヨロン(藤井電工)ツヨロン 胴ベルト(アジャスト付きワンタッチバックル) - ツヨロン(藤井電工)ツヨロン 胴ベルト(アジャスト付きワンタッチバックル) - ツヨロン(藤井電工)ツヨロン 胴ベルト(アジャスト付きワンタッチバックル) - ツヨロン(藤井電工)ツヨロン 胴ベルト(アジャスト付きワンタッチバックル) - ツヨロン(藤井電工)ツヨロン 胴ベルト(アジャスト付きワンタッチバックル) - ツヨロン(藤井電工)ツヨロン 胴ベルト(アジャスト付きワンタッチバックル) - ツヨロン(藤井電工)ツヨロン 胴ベルト(アジャスト付きワンタッチバックル) - ツヨロン(藤井電工)

ワンタッチ式のバックルを採用した着脱が容易な胴ベルト。
バックル部のアジャスト機構により胴ベルトを装着したままでのベルト調整が可能。

用途胴ベルト型墜落制止用器具の取替用ベルトとしてご使用ください材質ナイロン長さ(mm)1600幅(mm)50寸法(mm)(胴ベルト幅×長さ)50×1600適合ベルト幅(mm)50内容量1本
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
※始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
※点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
※胴ベルト型墜落制止用器具としてご使用の場合は、必ず同一メーカーのランヤードと組み合わせてください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16921698TUBAJOTNBGLLBP629-7850青緑
オープン
9,598
10,558(税込)
15日以内出荷
16921707TUBAJOTNBL4LLBP629-7489
オープン
9,598
10,558(税込)
15日以内出荷
16921716TUBAJOTNBLKLLBP629-7411
オープン
9,598
10,558(税込)
15日以内出荷
16921725TUBAJOTNRLLBP629-8270
オープン
9,598
10,558(税込)
15日以内出荷
16921741TUBAJOTNSL1LLBP629-7234シルバー
オープン
9,598
10,558(税込)
15日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする