ハーネス用ランヤード 柱上作業用

ハーネス用ランヤード 柱上作業用 - ツヨロン(藤井電工)ハーネス用ランヤード 柱上作業用 - ツヨロン(藤井電工)

軽量で対候性や耐摩耗性に優れた三つ打ちロープを採用しています。
柱上作業に適したフルハーネス用ランヤードです。
構造物側に小口径フックを採用しており、ステップボルトにフック掛け可能です。

用途
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用
フルハーネスにセットしてご使用ください
付属品フックハンガーR-23幅(mm)ランヤード寸法:11オレンジフックアルミ合金小口径フック径(mm)11最大使用質量(kg)100内容量1本
注意
※最大使用可能質量(体重+装備質量)以下でご使用ください。
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
タイプ
フック口開き(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16921689THL10R23BX577-5635ランヤード寸法:1550、1550シングルランヤードタイプ18、人体側:9、構造物側:18
オープン
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月31日
16921759THL-10-130KG-R23-JAN-BX627-0892ランヤード寸法:1550シングルランヤード18、人体側:9、構造物側:50
オープン
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする