ハーネス用ランヤード

ハーネス用ランヤード - ツヨロン(藤井電工)ハーネス用ランヤード - ツヨロン(藤井電工)

軽量で対候性や耐摩耗性に優れた三つ打ちロープを採用しています。
柱上作業に適したフルハーネス用ランヤードです。
構造物側に小口径フックを採用しており、ステップボルトにフック掛け可能です。
高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するために使用する墜落制止用器具です。

用途
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するために使用する墜落制止用器具に。
付属品フックハンガーR-23長さ(mm)ランヤード寸法:1550幅(mm)ランヤード寸法:11タイプシングルランヤードフック口開き(mm)18、人体側:13、構造物側:18フックスチール製小口径フック径(mm)11内容量1本
注意
※最大使用可能質量(体重+装備質量)以下でご使用ください。
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16921768THL-11-130KG-R23-JAN-BX627-0888最大使用可能:130
オープン
9,298
10,228(税込)
15日以内出荷
16921987THL11R23BX661-6169最大使用可能:100
オープン
6,798
7,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月17日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする