ツヨロン(藤井電工)
やねブロック
2人の作業員が同時に作業することができます。
用途
建設リサイクル法に基づく、手作業による屋根材等の解体作業中の安全対策に。
瓦葺き替え工事時の安全対策に。
適合
ベルブロック:2個
トラスコ品番
663-2572
人数
作業:2
移動距離(m)
半径6
支柱の高さ(mm)
700
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16921960
YB-100
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません