曜日別特売

GX242溝入れチップ GD3(被削材:鋼、ステンレス鋼、難削材。)

GX242溝入れチップ GD3(被削材:鋼、ステンレス鋼、難削材。) - ワルター

溝入れ加工用チップです。

用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、難削材。
旋削加工。
仕様コーティング超硬材質コーティング超硬RoHS指令(10物質対応)対応チップブレーカーGD3ブレーカー内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16894651GX24-2E300N030-GD3 WSM33802-4326
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16894678GX24-2E300N03-GD3 WSM33S802-4208
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16894687GX24-2E300N03-GD3 WSM43S802-4209
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする