曜日別特売

GX162溝入れチップ UD4(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。)

GX162溝入れチップ UD4(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。) - ワルター

溝入れ加工用チップです。

用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。
旋削加工。
仕様コーティング超硬トラスコ品番802-4199材質コーティング超硬RoHS指令(10物質対応)対応チップブレーカーUD4ブレーカー内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16894346GX16-2E300N03-UD4 WKP23S
オープン
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする