ワルター
SX5溝入れチップ CE4
溝入れ加工用チップです。
用途
被削材:ステンレス鋼、難削材。
ミーリング加工。
仕様
コーティング超硬
トラスコ品番
802-5498
材質
コーティング超硬
RoHS指令(10物質対応)
対応
チップブレーカー
CE4ブレーカー
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16904171
SX-5E500N04-CE4 WSM33S
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください