ワルター
SX3溝入れチップ CE4(被削材:ステンレス鋼、難削材。)
溝入れ加工用チップです。
用途
被削材:ステンレス鋼、難削材。
ミーリング加工。
仕様
コーティング超硬
材質
コーティング超硬
RoHS指令(10物質対応)
対応
チップブレーカー
CE4ブレーカー
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16903979
SX-3E300N02-CE4 WSM33S
802-5322
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16903988
SX-3E300N02-CE4 WSM43S
802-5323
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16904058
SX-3E300R6-CE4 WSM33S
802-5331
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください