ワルター
GX244溝入れチップ RF8(被削材:鋼、ステンレス鋼、難削材。)
溝入れ加工用チップです。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、難削材。
旋削加工。
仕様
コーティング超硬
トラスコ品番
802-4477
材質
コーティング超硬
RoHS指令(10物質対応)
対応
チップブレーカー
RF8ブレーカー
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16895439
GX24-4E600N30-RF8 WSM23S
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください