曜日別特売

SX8溝入れチップ CE4

SX8溝入れチップ CE4 - ワルター

溝入れ加工用チップです。

用途
被削材:ステンレス鋼、難削材。
ミーリング加工。
仕様コーティング超硬トラスコ品番802-5518材質コーティング超硬RoHS指令(10物質対応)対応チップブレーカーCE4ブレーカー内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16904241SX-8E800N08-CE4 WSM33S
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする