曜日別特売

GX243溝入れチップ CE4(被削材:鋼、ステンレス鋼、難削材。)

GX243溝入れチップ CE4(被削材:鋼、ステンレス鋼、難削材。) - ワルターGX243溝入れチップ CE4(被削材:鋼、ステンレス鋼、難削材。) - ワルター

溝入れ加工用チップです。

用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、難削材。
旋削加工。
仕様コーティング超硬材質コーティング超硬RoHS指令(10物質対応)対応チップブレーカーCE4ブレーカー内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16894915GX24-3E400L6-CE4 WSM33S802-4358
オープン
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
16894958GX24-3E400N03-CE4 WSM43S802-4369
オープン
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
16895107GX24-3E400R6-CE4 WSM33S802-4400
オープン
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
16895150GX24-3E500N03-CE4 WSM43S802-4412
オープン
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
16895317GX24-3F400N03-CE4 WSM43S802-4446
オープン
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする