ワルター
GX243溝入れチップ GD6
溝入れ加工用チップです。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、難削材。
旋削加工。
仕様
コーティング超硬
材質
コーティング超硬
RoHS指令(10物質対応)
対応
チップブレーカー
GD6ブレーカー
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16895010
GX24-3E400N04-GD6 WSM23S
802-4380
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16895019
GX24-3E400N04-GD6 WSM33S
802-4381
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16895186
GX24-3E500N04-GD6 WSM23S
802-4423
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16895195
GX24-3E500N04-GD6 WSM33S
802-4424
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください