ワルター
GX162溝入れチップ CF6
溝入れ加工用チップです。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、難削材。
旋削加工。
仕様
コーティング超硬
材質
コーティング超硬
RoHS指令(10物質対応)
対応
チップブレーカー
CF6ブレーカー
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16894258
GX16-2E300N020-CF6 WSM33
802-3966
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16894301
GX16-2E300N02-CF6 WSM33S
802-3971
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16894310
GX16-2E300N02-CF6 WSM43S
802-3972
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16894425
GX16-2E300R15-CF6 WSM33S
802-4225
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16894459
GX16-2E300R6-CF6 WSM33S
802-4231
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください