GX244溝入れチップ UD4

GX244溝入れチップ UD4 - ワルター

溝入れ加工用チップです。

用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。
旋削加工。
仕様コーティング超硬材質コーティング超硬RoHS指令(10物質対応)対応チップブレーカーUD4ブレーカー内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16895369GX24-4E600N05-UD4 WKP23S802-4462
オープン
38,980
42,878(税込)
当日出荷
返品不可
16895378GX24-4E600N05-UD4 WKP33S802-4463
オープン
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
16895405GX24-4E600N08-UD4 WKP23S802-4470
オープン
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
16895421GX24-4E600N08-UD4 WKP33S802-4471
オープン
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする