ワルター
GX243溝入れチップ UA4(被削材:鋼、鋳鉄。)
溝入れ加工用チップです。
用途
被削材:鋼、鋳鉄。
旋削加工。
仕様
コーティング超硬
材質
コーティング超硬
RoHS指令(10物質対応)
対応
チップブレーカー
UA4ブレーカー
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16894967
GX24-3E400N040-UA4 WAK20
802-4372
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16895168
GX24-3E500N040-UA4 WAK20
802-4417
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください