ワルター
GX242溝入れチップ CE4(被削材:鋼、ステンレス鋼、難削材。)
溝入れ加工用チップです。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、難削材。
旋削加工。
仕様
コーティング超硬
材質
コーティング超硬
RoHS指令(10物質対応)
対応
チップブレーカー
CE4ブレーカー
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16894547
GX24-2E300L6-CE4 WSM33S
802-4308
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16894556
GX24-2E300L6-CE4 WSM43S
802-4309
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16894599
GX24-2E300N020-CE4 WSM33
802-4315
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16894617
GX24-2E300N02-CE4 WSM43S
802-4320
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16894800
GX24-2E300R6-CE4 WSM33S
802-4341
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16894809
GX24-2E300R6-CE4 WSM43S
802-4342
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16894879
GX24-2F300N02-CE4 WSM43S
802-4353
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください