曜日別特売

GX244溝入れチップ RK8

GX244溝入れチップ RK8 - ワルター

溝入れ加工用チップです。

用途
被削材:非鉄金属。
旋削加工。
仕様ノンコート超硬トラスコ品番802-4483材質ノンコート超硬RoHS指令(10物質対応)対応チップブレーカーRK8ブレーカー内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16895466GX24-4R300N-RK8 WK1
オープン
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする