ワルター
GX162溝入れチップ CF5
溝入れ加工用チップです。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、難削材。
旋削加工。
仕様
コーティング超硬
材質
コーティング超硬
RoHS指令(10物質対応)
対応
チップブレーカー
CF5ブレーカー
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16894276
GX16-2E300N02-CF5 WSM33S
802-3969
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16894285
GX16-2E300N02-CF5 WSM43S
802-3970
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16894416
GX16-2E300R15-CF5 WSM33S
802-4224
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16894450
GX16-2E300R6-CF5 WSM33S
802-4228
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください