ワルター
SX4溝入れチップ CE4(被削材:ステンレス鋼、難削材。)
溝入れ加工用チップです。
用途
被削材:ステンレス鋼、難削材。
ミーリング加工。
仕様
コーティング超硬
材質
コーティング超硬
RoHS指令(10物質対応)
対応
チップブレーカー
CE4ブレーカー
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16904101
SX-4E400N02-CE4 WSM33S
802-5459
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16904110
SX-4E400N02-CE4 WSM43S
802-5484
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16904155
SX-4E400R6-CE4 WSM33S
802-5489
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください