曜日別特売

ジャケット レディス 半袖

ジャケット レディス 半袖 - 住商モンブランジャケット レディス 半袖 - 住商モンブランジャケット レディス 半袖 - 住商モンブランジャケット レディス 半袖 - 住商モンブランジャケット レディス 半袖 - 住商モンブランジャケット レディス 半袖 - 住商モンブランジャケット レディス 半袖 - 住商モンブランジャケット レディス 半袖 - 住商モンブラン

顔まわりを美しく見せる低めのスキッパーカラー。口布付きの箱ポケットですっきり。両脇ポケットには小物を整理しやすい内ポケット付き。鍵や消毒液などが掛けられるループ付き。左袖にネイルボトルの色とリンクした白の[ukaロゴ]刺繍。なめらかな風合いとニットの様な伸縮性で、どんな動きにもフィット。適度なハリ・コシ感もあり、きれいなシルエットをキープします。制菌・透け防止(クールホワイトのみ)・吸汗・制電・防汚が付与された機能素材。心動かす色を研究し続けるトータルビューティーカンパニー[uka]と美しいシルエットを研究し続ける[住商モンブラン]コラボレーションで実現したレディースジャケットです。

混率(%)生地:ポリエステル100機能制菌、吸汗、制電、防汚素材ソフトラチネ性別レディス内容量1枚
全25種類を絞り込む
肩幅(cm)
25種類すべて表示中
注文コード
品番
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16928059UM801-BK-Sチャコールブラック94381967
8,500
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
16928068UM801-BK-Mチャコールブラック98392068
8,500
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
16928077UM801-BK-Lチャコールブラック102402169
8,500
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
16928086UM801-BK-LLチャコールブラック108412169
8,500
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
16928095UM801-BK-3Lチャコールブラック114422170
8,500
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
16928111UM801-IB-Sインディゴブルー94381967
8,500
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
16928120UM801-IB-Mインディゴブルー98392068
8,500
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
16928129UM801-IB-Lインディゴブルー102402169
8,500
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
16928138UM801-IB-LLインディゴブルー108412169
8,500
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
16928147UM801-IB-3Lインディゴブルー114422170
8,500
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
16928156UM801-PP-Sペールピンク94381967
8,500
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
16928165UM801-PP-Mペールピンク98392068
8,500
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
16928181UM801-PP-Lペールピンク102402169
8,500
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
16928190UM801-PP-LLペールピンク108412169
8,500
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
16928199UM801-PP-3Lペールピンク114422170
8,500
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
16928208UM801-SB-Sサンドベージュ94381967
8,500
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
16928217UM801-SB-Mサンドベージュ98392068
8,500
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
16928226UM801-SB-Lサンドベージュ102402169
8,500
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
16928235UM801-SB-LLサンドベージュ108412169
8,500
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
16928251UM801-SB-3Lサンドベージュ114422170
8,500
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
16928260UM801-WH-Sクールホワイト94381967
8,500
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
16928269UM801-WH-Mクールホワイト98392068
8,500
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
16928278UM801-WH-Lクールホワイト102402169
8,500
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
16928287UM801-WH-LLクールホワイト108412169
8,500
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
16928296UM801-WH-3Lクールホワイト114422170
8,500
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする