曜日別特売

ナースワンピース 半袖

ナースワンピース 半袖 - 住商モンブランナースワンピース 半袖 - 住商モンブランナースワンピース 半袖 - 住商モンブランナースワンピース 半袖 - 住商モンブランナースワンピース 半袖 - 住商モンブランナースワンピース 半袖 - 住商モンブランナースワンピース 半袖 - 住商モンブランナースワンピース 半袖 - 住商モンブラン

顔まわりを美しく見せる低めのスキッパーカラー。口布付きの箱ポケットですっきり。両脇ポケットには小物を整理しやすい内ポケット付き。鍵や消毒液などが掛けられるループ付き。左袖にネイルボトルの色とリンクした白の[ukaロゴ]刺繍。なめらかな風合いとニットの様な伸縮性で、どんな動きにもフィット。適度なハリ・コシ感もあり、きれいなシルエットをキープします。制菌・透け防止(クールホワイトのみ)・吸汗・制電・防汚が付与された機能素材。心動かす色を研究し続けるトータルビューティーカンパニー[uka]と美しいシルエットを研究し続ける[住商モンブラン]コラボレーションで実現したワンピースです。

機能制菌、吸汗、制電、防汚素材ソフトラチネ性別レディス内容量1枚
全25種類を絞り込む
肩幅(cm)
25種類すべて表示中
注文コード
品番
胸囲(cm)
混率(%)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16926266UM401-BK-Sチャコールブラック94生地:ポリエステル1003819
9,500
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
16926275UM401-BK-Mチャコールブラック98生地:ポリエステル1003920
9,500
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
16926291UM401-BK-Lチャコールブラック102生地:ポリエステル1004021
9,500
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
16926300UM401-BK-LLチャコールブラック108生地:ポリエステル1004121
9,500
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
16926309UM401-BK-3Lチャコールブラック114生地:ポリエステル1004221
9,500
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
16926318UM401-IB-Sインディゴブルー94生地:ポリエステル100%3819
9,500
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
16926327UM401-IB-Mインディゴブルー98生地:ポリエステル1003920
9,500
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
16926336UM401-IB-Lインディゴブルー102生地:ポリエステル1004021
9,500
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
16926345UM401-IB-LLインディゴブルー108生地:ポリエステル1004121
9,500
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
16926361UM401-IB-3Lインディゴブルー114生地:ポリエステル1004221
9,500
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
16926370UM401-PP-Sペールピンク94生地:ポリエステル1003819
9,500
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
16926379UM401-PP-Mペールピンク98生地:ポリエステル1003920
9,500
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
16926388UM401-PP-Lペールピンク102生地:ポリエステル1004021
9,500
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
16926397UM401-PP-LLペールピンク108生地:ポリエステル1004121
9,500
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
16926406UM401-PP-3Lペールピンク114生地:ポリエステル1004221
9,500
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
16926415UM401-SB-Sサンドベージュ94生地:ポリエステル1003819
9,500
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
16926431UM401-SB-Mサンドベージュ98生地:ポリエステル1003920
9,500
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
16926440UM401-SB-Lサンドベージュ102生地:ポリエステル1004021
9,500
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
16926449UM401-SB-LLサンドベージュ108生地:ポリエステル1004121
9,500
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
16926458UM401-SB-3Lサンドベージュ114生地:ポリエステル1004221
9,500
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
16926467UM401-WH-Sクールホワイト94生地:ポリエステル1003819
9,500
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
16926476UM401-WH-Mクールホワイト98生地:ポリエステル1003920
9,500
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
16926485UM401-WH-Lクールホワイト102生地:ポリエステル1004021
9,500
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
16926501UM401-WH-LLクールホワイト108生地:ポリエステル1004121
9,500
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
16926510UM401-WH-3Lクールホワイト114生地:ポリエステル1004221
9,500
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする