曜日別特売

ドクターコート メンズ 長袖

ドクターコート メンズ 長袖 - 住商モンブランドクターコート メンズ 長袖 - 住商モンブランドクターコート メンズ 長袖 - 住商モンブランドクターコート メンズ 長袖 - 住商モンブラン

摩擦が少なくなめらかで、ウェア内の温度を快適に保ち、綿に比べてもすばやく汗や湿気を吸収し乾燥させます。制菌・透け防止・吸汗速乾・制電が付与された機能素材。シワになりにくいスタンダードなシングルボタンのドクターコート。エコマーク認定商品です。

混率(%)生地:ポリエステル100機能制菌、透け防止、吸汗速乾、制電素材制電交織タッサートロピカル(PETボトル再生繊維)性別メンズ内容量1枚
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16924751MD001-01-S1104255100
8,500
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
16924760MD001-01-M1154456105
8,500
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
16924769MD001-01-L1204658110
8,500
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
16924778MD001-01-LL1254760115
8,500
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
16924787MD001-01-3L1354958110
8,500
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
16924796MD001-01-4L1455158110
8,500
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
16924805MD001-01-5L1555358110
8,500
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする